Hammerschlagniet
Hammerschlagniet Aluminium/A2
DBL-ALU/A2-4,8X15,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfache Montage durch Einschlagen mit Handhammer
- Rostfreie Befestigung mit abgerundetem Pilzkopf
- Definierte Dorneinschlagsicherung zur Hohllagenüberbrückung
- Dorn aus nichtrostendem Stahl A2 für uneingeschränkte Verwendung im Außenbereich




- Befestigung von Alu- und Blechprofilen, Wandabschlußprofilen, Dachrandprofilen, Kaminabdichtungen, Mauerabdeckungen, Lichtkuppeln, Dachdichtungsbahnen, Flanschbefestigungen usw.
- Bleche oder Platten auf Rohren oder weiteren Blechen oder Platten untereinander (hauptsächlich für die Längen 13 – 19 mm)
- Einsetzbar in Beton, druckfestem Mauerwerk, festem Putz, Holz und Unterkonstruktionen in Dach, Wand und Boden
Nenndurchmesser | 4.8 mm |
Hülsenlänge (l) | 15.3 mm |
Setztiefe in Vollstein (h s) | 20 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 5 mm |
Achsabstand (a) | 90 mm |
Randabstand (a r) | 50 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 25 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 5 mm |
Setztiefe in Stahl (h s) | 4 mm |
Befestigungshöhe max. in Stahl (d a) | 9,5 - 12,1 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt